FERVI 0665 paneelisaha, 250 x 3 x 30 mm teräkoko, osittain koottu | CF3RPA

FERVI 0665 paneelisaha, 250 x 3 x 30 mm teräkoko, osittain koottu

Tuote: CF3RPA Malli: 0665
€4,082.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha
Terän kokoX x 250 3 30 mm
Korkeus860 mm
UlkomitatX x 1860 2030 1070 mm
Nopeus2800 rpm
Taulukon koko800 x 560 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNopeusHinta
FERVI 0656/310 paneelisaha, 315 x 30 x 3.2 mm teräkoko, 230 V yksivaihemoottori | CF3RPB 0656/310850 mm4000 rpm€3,918.60
Tarjouspyyntö
FERVI 0656/254 levysaha, 40 hammasta, 4000 rpm, 1250 mm Max. Leikkauspituus | CJ4KYN 0656/254-4000 rpm€2,811.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0665 paneelisaha, 250 x 3 x 30 mm teräkoko, osittain koottu
€4,082.40 / yksikkö