FERVI 0656/310 paneelisaha, 315 x 30 x 3.2 mm teräkoko, 230 V yksivaihemoottori | CF3RPB

FERVI 0656/310 paneelisaha, 315 x 30 x 3.2 mm teräkoko, 230 V yksivaihemoottori

Tuote: CF3RPB Malli: 0656/310
€3,918.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha
Terän kokoX x 315 30 3.2 mm
Korkeus850 mm
Nopeus4000 rpm
Taulukon koko790 x 350 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNopeusHinta
FERVI 0665 paneelisaha, 250 x 3 x 30 mm teräkoko, osittain koottu | CF3RPA 0665860 mm2800 rpm€4,082.40
Tarjouspyyntö
FERVI 0656/254 levysaha, 40 hammasta, 4000 rpm, 1250 mm Max. Leikkauspituus | CJ4KYN 0656/254-4000 rpm€2,811.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0656/310 paneelisaha, 315 x 30 x 3.2 mm teräkoko, 230 V yksivaihemoottori
€3,918.60 / yksikkö