FERVI 0188/100 kaksisuuntainen ristikkoruuvipenkki, 100 x 25 mm Leuan koko | CJ4KZC

FERVI 0188/100 kaksisuuntainen ristikkoruuvipenkki, 100 x 25 mm leuan koko

Tuote: CJ4KZC Malli: 0188/100
€89.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Vise
Pohjamitta240 x 140mm
Ristimatkailu110 mm
Korkeus140mm
Leuan koko100 x 25 mm
Pitkittäinen matka130 mm
MateriaaliValurauta
Avauskoko90mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRistimatkailuKorkeusLeuan kokoPitkittäinen matkaAvauskokoHinta
FERVI 0188/100G Kaksisuuntainen ristipuristin, kääntyvällä jalalla, 90 mm avautuva, 100 x 25 mm leuan koko | CF3RWX 0188 / 100G-----€152.03
Tarjouspyyntö
FERVI 0188/125G Kaksisuuntainen ristipuristin, kääntyvällä jalalla, 120 mm avautuva, 125 x 40 mm leuan koko | CF3RWY 0188 / 125G-----€171.82
Tarjouspyyntö
FERVI 0188/150G Kaksisuuntainen ristipuristin, kääntyvällä jalalla, 150 mm avautuva, 150 x 45 mm leuan koko | CF3RWZ 0188 / 150G-----€195.77
Tarjouspyyntö
FERVI 0188/125 kaksisuuntainen ristikkoruuvipenkki, 125 x 40 Leuan koko | CJ4KZD 0188/125130 mm150mm125 x 40 mm170 mm110 mm€127.04
Tarjouspyyntö
FERVI 0188/150 kaksisuuntainen ristikkoruuvipenkki, 150 x 40 mm Leuan koko | CJ4KZE 0188/150180 mm160mm150 x 40 mm160 mm145 mm€160.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0188/100 kaksisuuntainen ristikkoruuvipenkki, 100 x 25 mm leuan koko
€89.87 / yksikkö