FERVI 0126 Drift Pin Set, 150mm Pituus, Muovinen pidike, 6 kpl | CJ4KVA

FERVI 0126 vetotappisarja, pituus 150 mm, muovipidike, 6 osaa

Tuote: CJ4KVA Malli: 0126
€14.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift-tappi
Halkaisija3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Pituus150mm
MateriaaliKromivanadiini
No Of Pieces6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0126 vetotappisarja, pituus 150 mm, muovipidike, 6 osaa
€14.47 / yksikkö