Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ZUCFBL205-16 Laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 1 reikä | AJ2DTV 49C728

NTN ZUCFBL205-16 Laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 1-reikä

Varastossa
Tuote: AJ2DTV Malli: ZUCFBL205-16Ristiviite: 49C728

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-pultinen laippalaakeri
Pultin kokoM10
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus2680 paunaa
Suorittaa loppuunEi eristetty
KoteloPBT
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluCaltex FM EP tai vastaava USDA-H1 -rasva
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.625 "
Kokonaiskorkeus41.2mm
Kokonaispituus120.6mm
kokonaisleveys63.5mm
Staattinen kantavuus1420 lb
Temp. alue-4 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ZUCFBL205-16 Laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 1-reikä
€201.19 / yksikkö