Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 6410044 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.4375 tuumaa | AA4YEV 13J119

FENNER DRIVES 6410044 Avaimeton holkin akselin halkaisija 0.4375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4YEV Malli: 6410044Ristiviite: 13J119

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Napakosketinpaine (PSI)17864
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.875 "
Dia. Toleranssi+/-. 0015
Kokonaispituus1"
Akselin dia.0.437 "
Akselin halkaisija. Toleranssi+/-. 0015
Siirrettävä työntövoima (paunaa)2946
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)645
TyyppiTrantorque Mini
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
FENNER DRIVES 6410025 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.2500 tuumaa | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "€87.03
FENNER DRIVES 6410031 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.3125 tuumaa | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "€82.52
FENNER DRIVES 6410038 Avaimetonta holkkiakselin halkaisija 0.3750 tuumaa | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "€90.35
FENNER DRIVES 6410050 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.5000 tuumaa | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "€102.11
FENNER DRIVES 6410056 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.5625 tuumaa | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "€104.67
FENNER DRIVES 6410063 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.6250 tuumaa | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "€105.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 6410044 Avaimeton holkin akselin halkaisija 0.4375 tuumaa
€96.71 / yksikkö