Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 6410031 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.3125 tuumaa | AA4YET 13J117

FENNER DRIVES 6410031 Avaimeton holkin akselin halkaisija 0.3125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4YET Malli: 6410031Ristiviite: 13J117

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Napakosketinpaine (PSI)18147
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.75 "
Dia. Toleranssi+/-. 0015
Kokonaispituus0.875 "
Akselin dia.0.312 "
Akselin halkaisija. Toleranssi+/-. 0015
Siirrettävä työntövoima (paunaa)2245
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)351
TyyppiTrantorque Mini
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
FENNER DRIVES 6410025 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.2500 tuumaa | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "€78.72
FENNER DRIVES 6410038 Avaimetonta holkkiakselin halkaisija 0.3750 tuumaa | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "€82.95
FENNER DRIVES 6410044 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.4375 tuumaa | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "€87.65
FENNER DRIVES 6410050 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.5000 tuumaa | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "€92.36
FENNER DRIVES 6410056 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.5625 tuumaa | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "€94.67
FENNER DRIVES 6410063 Avaimeton holkki -akselin halkaisija 0.6250 tuumaa | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "€95.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 6410031 Avaimeton holkin akselin halkaisija 0.3125 tuumaa
€77.25 / yksikkö