FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS pintakiillotuskone 110v 5/16 - 3-1/8 Halkaisija | AA2EHG 10F025

FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS pintakiillotuskone 110v 5/16 - 3-1/8 Halkaisija

Tuotenumero: AA2EHG Malli: RS 10-70E-PSRistiviite: 10F025
Rajoitettu saatavuus

Hanki se tiistai, saattaa 27

Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPutken pinnan kiillotusaine
Laakerityyppipallo
Johto13 ft.
Kahvan muotoiluTynnyrin kahva
Ei kuormitusta Rpm2700-7000 RPM
Pad Size2 "x 10"
Koko2 "x 10"
NopeustyyppiMuuttuja
Työkalun pituus19 "
Työkalun paino8.3 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.96
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8509805095
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS pintakiillotuskone 110v 5/16 - 3-1/8 Halkaisija