Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS MM 300 PLUS Q-START värähtelytyökalu, 10000 - 19, 500, 4 asteen värähtelykulma, 2.1 A virta | CP4YYH 784GZ3

FEIN POWER TOOLS MM 300 PLUS Q-START värähtelytyökalu, 10000 - 19, 500, 4 asteen värähtelykulma, 2.1 A virta

Varastossa
Tuote: CP4YYH Malli: MM 300 PLUS Q-STARTRistiviite: 784GZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FEIN POWER TOOLS MM500 PLUS TOP SET Oskilloiva työkalusarja, 10000 - 19, 500, 1.7 asteen värähtelykulma, 3.6 A virta | CP4YYC 787EJ0 MM500 PLUS TOP SETTyökalusarja€393.75
FEIN POWER TOOLS MM 700 MAX TOP SET Oskilloiva työkalusarja, 10000 - 19, 500, 2 asteen värähtelykulma, 4.2 A virta | CP4YYD 784J51 MM 700 MAX TOP SETTyökalusarja€552.85
FEIN POWER TOOLS MM 500 PLUS Q-START SET Oskilloiva työkalusarja, 10000 - 19, 500, 3.4 asteen värähtelykulma, 2.9 A virta | CP4YYE 61UW28 MM 500 PLUS Q-START SETTyökalusarja€383.53
FEIN POWER TOOLS MM 700 1.7 AUTO BASIC SET Oskilloiva työkalu, 10000 - 19, 500, 3.4 asteen värähtelykulma, 3.8 A virta | CP4YYF 784GZ2 MM 700 1.7 AUTO PERUSSARJATyökalu€564.38
FEIN POWER TOOLS MM 700 1.7Q BASIC SET Oskilloiva työkalu, 10000 - 19, 500, 3.4 asteen värähtelykulma, 3.8 A virta | CP4YYG 61KK08 MM 700 1.7Q PERUSSARJATyökalu€594.46
FEIN POWER TOOLS MM 700 MAX BASIC SET Oskillointityökalu, 10000 - 19, 500, 4 asteen värähtelykulma, 3.8 A virta | CP4YYJ 61KK07 MM 700 MAX PERUSSARJATyökalu€464.09
FEIN POWER TOOLS MM 700 1.7 CAULKING SET Oskilloiva työkalu, 10000 - 19, 500, 4 asteen värähtelykulma, 4.2 A virta | CP4YYK 61KL85 MM 700 1.7 TIIMITUSSARJATyökalu€668.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS MM 300 PLUS Q-START värähtelytyökalu, 10000 - 19, 500, 4 asteen värähtelykulma, 2.1 A virta
€262.05 / yksikkö