Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS MCBL14-TS Katkaisupyörä 1/4 levy 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70

FEIN POWER TOOLS MCBL14-TS CutOff Wheel 1/4 levy 14 x 3/32 x 1

Varastossa
Tuote: AG9RCQ Malli: MCBL14-TSRistiviite: 21VJ70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys1 / 4 "
Timantin koputusEi
KäytettäväksiMetallisahat
Maks. Kierrosluku1300
Hampaiden lukumäärä90
Ensisijainen sovellusMetalli
Kärjen materiaalikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHampaiden lukumääräHinta
FEIN POWER TOOLS MCBL14 Katkaisupyörä 1/2 Levy 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67 MCBL141 / 2 "66€118.13
FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Katkaisupyörä 5/8 levy r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68 MCBL14-ALM5 / 8 "80€196.81
FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS Katkaisupyörä 5/16 levy 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69 MCBL14-SS5 / 8 "90€196.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS MCBL14-TS CutOff Wheel 1/4 levy 14 x 3/32 x 1
€278.20 / yksikkö