FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Electric Nibbler 6 Gauge | AF7LDB 21VH81

FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Electric Nibbler 6 Gauge

Varastossa
Tuote: AF7LDB Malli: BLK 5.0Ristiviite: 21VH81

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,911.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Nibbler
Vahvistimet @ 120V11.8
LaakeritPöly suljettu
Johto16 ft.
Pienin Leikkaa säde3-3 / 8 "
Ei kuormitusta / minuutti750
Nopeusalue1 750 - XNUMX XNUMX rpm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti12 Gauge
Teräksen kapasiteetti6 Gauge
Työkalun pituus13 "
Työkalun paino8.4 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.202
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8467290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käpristyminen (1-5 / 16 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VTyökalun pituusTyökalun painoHinta
FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Electric Nibbler, 18 Gauge | AF7LCZ 21VH79 BLK 1.3CSE3.511.25 "3.9 lb€1,765.26
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb€3,877.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Electric Nibbler 6 Gauge
€4,911.22 / yksikkö