FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80

FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge

Varastossa
Tuote: AF7LDA Malli: BLK 3.5Ristiviite: 21VH80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,877.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Nibbler
Vahvistimet @ 120V11.8
LaakeritPöly suljettu
Johto16 ft.
Pienin Leikkaa säde1 / 4 "
Ei kuormitusta / minuutti750
Nopeusalue1 750 - XNUMX XNUMX rpm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti15 Gauge
Teräksen kapasiteetti10 Gauge
Työkalun pituus13 "
Työkalun paino7.7 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8467290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jätteiden käpristyminen (9/16 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VTyökalun pituusTyökalun painoHinta
FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Electric Nibbler, 18 Gauge | AF7LCZ 21VH79 BLK 1.3CSE3.511.25 "3.9 lb€1,765.26
FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Electric Nibbler 6 Gauge | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb€4,911.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge
€3,877.70 / yksikkö