Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Electric Nibbler, 18 Gauge | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE sähköinen nibbler, 18 gauge

Varastossa
Tuote: AF7LCZ Malli: BLK 1.3CSERistiviite: 21VH79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,765.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Nibbler
Vahvistimet @ 120V3.5
LaakeritPöly suljettu
Johto16 ft.
Pienin Leikkaa säde9 / 16 "
Ei kuormitusta / minuutti1800
Nopeusalue0 1800 - XNUMX XNUMX rpm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti23 Gauge
Teräksen kapasiteetti18 Gauge
Työkalun pituus11.25 "
Työkalun paino3.9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8035
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8467290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kevyt ja helposti pidettävä kiristin, jossa on integroitu rei'itys- ja muottijärjestelmä ja kapea vetopää
    • Sopii nopeiden ja tarkkojen leikkausten tekemiseen 18-ulotteisista aallotetuista, puolisuunnikkaan muotoisista ja yksirullisista metallilevyistä
    • Pystyy käsittelemään käyriä ja liikkumaan helposti piiri- ja pistorasioiden ympärillä
    • Tehokas 3.7 Moottori, joka tuottaa jopa 1800 iskua minuutissa nopealla leikkuunopeudella 7.5 jalkaa minuutissa
    • Työkaluton, 360 astetta pyörivä leikkuupää mahdollistaa leikkaussuunnan muuttamisen 45 asteen välein
    • Tuottaa jätekiharroja, joiden koko on 3/16 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VTyökalun pituusTyökalun painoHinta
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb€3,877.70
FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Electric Nibbler 6 Gauge | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb€4,911.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE sähköinen nibbler, 18 gauge
€1,765.26 / yksikkö