Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63717082033 Hiomapaperivalikoima 60 - 240 karkeus - 50 kpl pakkaus | AF2CQK 6REK2

FEIN POWER TOOLS 63717082033 Hiomapaperivalikoima 60-240 karkeus - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2CQK Malli: 63717082033Ristiviite: 6REK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperilajitelma, koukku ja silmukka
MateriaaliKorundi
Palojen lukumäärä50
Kokonaispituus3.5 "
Koko60, 80,120, 180, 240, XNUMX jyvää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63717082033 Hiomapaperivalikoima 60-240 karkeus - 50 kpl pakkaus
€44.01 / yksikkö