Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63206096999 Kierteitysholkki reikien läpi 7/16 tuumaa | AG9LRT 20UH75

FEIN POWER TOOLS 63206096999 Kierteitysholkki reikien läpi 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9LRT Malli: 63206096999Ristiviite: 20UH75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttamalla Collet
Collet-sarjaReikien kautta
Koko7 / 16 "
Napauta Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta
FEIN POWER TOOLS 63206117999 Kierteitysholkki reikien läpi 5/16 tuumaa | AG9LRQ 20UH73 63206117999Reikien kautta5 / 16 "5 / 16 "€178.54
FEIN POWER TOOLS 63206095999 Kierteitysholkki reikien läpi 3/8 tuumaa | AG9LRR 20UH74 63206095999Reikien kautta3 / 8 "3 / 8 "€178.54
FEIN POWER TOOLS 63206097999 Kierteitysholkki reikien läpi 1/2 tuumaa | AG9LRU 20UH76 63206097999Reikien kautta1 / 2 "1 / 2 "€178.54
FEIN POWER TOOLS 63206098999 Kierteitysholkki reikien läpi 9/16 tuumaa | AG9LRV 20UH77 63206098999Reikien kautta9 / 16 "9 / 16 "€178.54
FEIN POWER TOOLS 63206099999 Kierteitysholkki Reiät 5/8 tuumaa | AG9LRW 20UH78 63206099999Reikien kautta5 / 8 "5 / 8 "€210.04
FEIN POWER TOOLS 63206118999 Kierreholkki BlInch Syvyysreiät 5/16 tuumaa | AG9LRX 20UH79 63206118999Sokeat reiät5 / 16 "5 / 16 "€472.50
FEIN POWER TOOLS 63206102999 Kierreholkki BlInch Syvyys Reiät 3/8 tuumaa | AG9LRY 20UH80 63206102999Sokeat reiät3 / 8 "3 / 8 "€472.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63206096999 Kierteitysholkki reikien läpi 7/16 tuumaa
€178.54 / yksikkö