Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-38-06-088-02-7 Hiomalautanen 5 tuuman halkaisija Keskikokoinen | AC9URG 3KFA8

FEIN POWER TOOLS 6-38-06-088-02-7 hiomatyyny, halkaisija 5 tuumaa keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AC9URG Model: 6-38-06-088-02-7Ristiviite: 3KFA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 6-38-06-103-02-7 Hiomatyyny, halkaisija 5 tuumaa, kova | AC9URH 3KFC1 6-38-06-103-02-7€256.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-38-06-088-02-7 hiomatyyny, halkaisija 5 tuumaa keskikokoinen
€258.30 / yksikkö