Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL SLM700GY Elektroninen kaikuluotain, 120 - 240 VAC/12 - 24 VAC/Dc, sisä-/ulkokäyttö, 2.4375 tuuman korkeus | CP4YEE 436M40

FEDERAL SIGNAL SLM700GY elektroninen kaikuluotain, 120 - 240 VAC / 12 - 24 VAC / tasavirta, sisällä / ulkona, 2.4375 tuuman Ht

Varastossa
Tuote: CP4YEE Malli: SLM700GYRistiviite: 436M40
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
€180.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaikuluotain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
FEDERAL SIGNAL 506-120-1 Bell, 120VAC, 100 dB desibeliä, sisä/ulko, pistorasia, 6 tuuman korkeus, 6 tuumaa leveys | CP4YAE 5T589 506-120-1Soittokello€340.08
FEDERAL SIGNAL 504-120-1 Bell, 120VAC, 98 dB desibeliä, sisä/ulko, pistorasia, 4 tuuman korkeus, 4 tuumaa leveys | CP4YAF 4A960 504-120-1Soittokello€321.47
FEDERAL SIGNAL EHORN-120-240 Elektroninen äänitorvi, 120/240VAC, Sisä/ulko, Pinta, 8.5 tuuman korkeus, 8.9375 tuumaa leveys | CP4YAH 52XJ36 EHORN-120-240Elektroninen torvi€1,633.03
FEDERAL SIGNAL EHORN-024 Elektroninen äänitorvi, 24 VDC, Sisä/ulko, Pinta, 8.5 tuuman korkeus, 8.9375 tuumaa leveys | CP4YAJ 52XJ35 EHORN-024Elektroninen torvi€1,633.03
FEDERAL SIGNAL 450EWBX-024 Vaarallisten paikkojen elektroninen äänitorvi, 12–24 VDC, 99 dB desibeliä, sisätiloissa, pinta | CP4YAK 447D59 450EWBX-024Elektroninen torvi€836.10
FEDERAL SIGNAL LP7-18-30A Horn Strobe, 18–30 VDC, pinta, 3.5 tuuman korkeus, valkoinen/keltainen | CP4YBK 3WU56 LP7-18-30AÄänitorvi Strobe€225.80
FEDERAL SIGNAL LP7-18-30R torvivilkku, 18-30 VDC, pinta, 3.5 tuuman korkeus, valkoinen/punainen | CP4YBL 3WU57 LP7-18-30RÄänitorvi Strobe€207.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL SLM700GY elektroninen kaikuluotain, 120 - 240 VAC / 12 - 24 VAC / tasavirta, sisällä / ulkona, 2.4375 tuuman Ht
€180.81 / yksikkö