Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL ES100C Ajoneuvokaiutin 100W Musta | AH6HNW 35ZX59

FEDERAL SIGNAL ES100C Ajoneuvokaiutin 100W Musta

Varastossa
Tuote: AH6HNW Malli: ES100CRistiviite: 35ZX59
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
€378.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kaiutin
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Korkeus6
Pituus5.5 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi100W
Jännite32 VRMS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal ES100C Dynamax -ajoneuvokaiuttimella on ohut muoto ja kevyt rakenne, joten se sopii erinomaisesti erilaisiin poliisi- ja palo- / hätäajoneuvoihin jopa 100 W:n signaalien tuottamiseen.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal ES100C Dynamax -ajoneuvokaiuttimessa on neodyymielementti luotettavaa suorituskykyä varten.
  • Sen suuri kalvo mahdollistaa kaiuttimen kaapata matalammat taajuusalueet.
  • Tässä kaiuttimessa on komposiittimuovi (30 % lasitäytteinen PET) -kotelo, joka estää korroosiota ja säilyttää jäykkyyden korkeissa lämpötiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Federal Signal ESFMT-EF -kiinnitys: Tämä uppoasennus, jossa on grilli, tekee tämän kaiuttimen asennuksesta helppoa.
  • Federal Signal Amplifier: Tämän vahvistimen lisääminen parantaa kaiuttimen äänenlaatua.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE
  • CCR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaiuttimen käyttölämpötila-alue?

A. -40 - 176 astetta F.

K. Kuinka asentaa tämä Federal Signal ES100C ajoneuvokaiutin?

A.

  • Etsi tasainen pinta tämän kaiuttimen asentamista varten.
  • Käytä kaiuttimen takalevyä mallina kiinnitysreikien merkitsemiseen.
  • Poraa kaksi 5/16 tuuman reikää.
  • Kiinnitä kaiutin kahdella 5/16 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pultilla.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus tämän kaiuttimen asennuksen aikana?

A.

  • Aseta ESD-hyväksytty kansi laitteen päälle estääksesi metallilastujen pääsyn laitteen sisään.
  • Vältä kaiuttimen yhdistämistä ajoneuvon akkuun ennen kuin teet kaikki muut kytkennät.
  • Pidä kaiutin ja kaiutinjohdot kaukana turvatyynyistä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL ES100C Ajoneuvokaiutin 100W Musta
€378.11 / yksikkö