DAYTON Ohjausmuuntajat


Suodattaa
Kotelon tyyppi: avoin , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Hz: 50/60 , Asennus: Paneeli , vaihe: 1
TyyliMalliLeveysSyvyysKorkeusTulojänniteeräLähtöjänniteLämpötila NouseVA-luokitusHinta (ei alv)
A
4JWU1
3.07 "2.7 "3.5 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C50€114.95
A
4MTL9
3.07 "2.7 "3.5 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C50€114.95
A
4MTN7
3.07 "3.15 "3.5 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C75€88.70
A
4MTN1
3.07 "3.15 "3.5 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C75€98.56
A
4MTP4
3.31 "3.39 "3.66 "277 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C100€111.17
A
4MTP5
3.31 "3.39 "3.66 "277 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C100€111.17
A
4MTP8
3.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACMuuntaja120 VAC60 astetta C150€152.54
A
4MTP9
3.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C150€148.43
A
4MTR2
3.78 "3.54 "4.09 "277 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C150€40.95
B
31EJ12
4.5 "4.88 "5.24 "120 VACOhjausmuuntaja12 / 24 VAC80 astetta C300VA€304.71
A
4MTT9
4.72 "4.72 "4.72 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C500€308.84
A
4MTT7
4.72 "3.94 "4.72 "277 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C350€78.37
A
4MTR5
4.72 "3.46 "4.72 "120 / 240 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C250€219.79
A
4MTR7
4.72 "3.46 "4.72 "240 / 480 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C250€219.79
A
4MTT5
4.72 "3.94 "4.72 "240 / 480 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C350€291.53
A
4MTU8
5.91 "4.92 "5.79 "120 / 240 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C750€573.60
A
4MTV1
5.91 "4.92 "5.79 "240 / 480 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C750€573.60
A
4MTV5
5.91 "5.91 "5.79 "120 VACMuuntaja12 / 24 VAC60 astetta C1000€798.58
A
4MTW4
6.85 "5.43 "6.06 "120 / 240 VACMuuntaja24 VAC60 astetta C1500€782.93

Ohjausmuuntajat

Daytonin ohjausmuuntajat soveltuvat kiinteään asennukseen kytkintauluihin tai kaappeihin. Nämä muuntajat on varustettu eristetyillä käämeillä, joissa on lämpökäsitelty lakka, joka suojaa kosteutta, pölyä ja korroosiota vastaan. Ne pystyvät käsittelemään ylivoimaisia ​​kontaktoreihin ja releisiin liittyviä jännitysvirtoja ja tarvitsevat erillisen ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Valitse valikoimasta näitä ohjausmuuntajia, saatavana 12/24, 24 ja 120 VAC jänniteluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?