BALDOR MOTOR IDM3768T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEBC, 215TC Runko | AJ6WHK

BALDOR MOTOR IDM3768T AC invertteri/vektorikäyttömoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEBC, 215TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WHK Malli: IDM3768T

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,205.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaH
LiiteTEBC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit14.6/7.3
HP5 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 14
Magnetointivirta7.4/3.7
Maks. Kierrosluku2000
AsennusF1
Napojen lukumäärä06
ulostulo5 TE
Vaihe3
TarkistusB
RPM1160
Tyyppi0748M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.7
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)72.71
Laivan leveys (cm)46.04
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1162L
    • SL Hz: 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaVääntömomenttiLiiteNapojen lukumääräulostuloVaiheTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR IDM2276T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEBC, 254TC-runko | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180€8,922.80
BALDOR MOTOR IDM2332T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180€10,902.18
BALDOR MOTOR IDM2333T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC-runko | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€6,130.39
BALDOR MOOTTORI IDM2333T-5 AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€6,130.39
BALDOR MOTOR IDM2334T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€6,548.17
BALDOR MOOTTORI IDM2334T-5 AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, 256TC Runko | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765€6,548.17
BALDOR MOTOR IDM3581T AC invertteri/vektorikäyttöinen moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEBC, 143TC-runko | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K1765€2,857.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDM3768T AC invertteri/vektorikäyttömoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEBC, 215TC-kehys
€6,205.57 / yksikkö