Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL 750501 Sireenikaiutin 100 W 5 7/10 tuuman korkeus | AA4QGY 12Z055

FEDERAL SIGNAL 750501 Sireenikaiutin 100 W 5 7/10 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AA4QGY Malli: 750501Ristiviite: 12Z055

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Ampeeria100 Watt
Suorittaa loppuunLämmön- ja korroosionkestävä
Käytettäväksi päälläPoliisi, palo, ambulanssi ja muut hätäajoneuvot
Korkeus5 7 / 10 "
Pituus4 2 / 5 "
MateriaaliPolyeteenitereftalaatti
AsennusSide Mout
Tyyppi100 Watt
Leveys7 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal 750501 -sireenikaiutin on asennettu poliisi- ja palo- / hätäajoneuvojen puskuriin tai säleikön sisäpuolelle.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal 750501 -sireenikaiuttimessa on kentällä vaihdettava neodyymiohjain korkealaatuisen äänen tuottamiseksi.
  • Siinä on PET-kotelo (polyeteenitereftalaatti), joka kestää lämpöä, kosteutta ja korroosiota.
  • Tämä kaiutin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan helposti (mukana toimitetuilla ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pulttien avulla).

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Federal Signal Bracket Kits: Brändi valmistaa kiinnikesarjoja, joiden avulla käyttäjät voivat asentaa tämän kaiuttimen erilaisiin autoihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE
  • CCR
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaiuttimen käyttölämpötila-alue?

A. -40 - 176 astetta F.

K. Kuinka asentaa tämä liittovaltion signaalin sireenikaiutin?

A.

  • Valitse sopiva asennuspaikka, joka tarjoaa riittävästi tukea ja tilaa kaiutinkokoonpanolle.
  • Irrota ohjain kaiutinkokoonpanosta.
  • Aseta kotelokokoonpano pystysuoraan.
  • Kierrä ohjainta 90 astetta niin, että 'TYHJENNYSREIKÄ, TÄMÄ PUOLI ALAS' -tarra osoittaa alaspäin.
  • Asenna ajuri uudelleen siten, että lyijyjohdot tulevat yhdestä sivukehotuksesta.
  • Merkitse ja poraa kaksi reikää (5.6 tuuman etäisyydellä toisistaan) tarkoitettuun asennuspintaan.
  • Kohdista kaiutin reikien päälle ja syötä se kahden portaan pultin läpi. Varmista, että pää on tasaisesti kaiuttimen kotelon sisäseinää vasten.
  • Kiinnitä yksikkö asennuspintaan kiinnittämällä aluslevyt ja pysäytysmutterit.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus porattaessa kiinnitysreikiä?

A.

  • Tarkista ennen poraamista, ettei alueella ole mekaanisia tai sähköisiä osia.
  • Poista kaikki poratut reiät ja tasoita terävät reunat.
  • Suojaa porattujen reikien läpi menevä johdotus läpivientiholkilla tai kierteellä/jaetulla kutomaputkella.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL 750501 Sireenikaiutin 100 W 5 7/10 tuumaa korkea
€301.25 / yksikkö