Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47094 Ranskalainen ruoska L 18 tuuman Aqua AD8HRA 4KJJ5

VOLLRATH 47094 French Whip L 18 tuuman Aqua

Varastossa
Tuote: AD8HRA Malli: 47094Ristiviite: 4KJJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanskalaiset ruoskat
Käsittele väriäAqua
kahvan pituus5.437 "
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus18 "
TyyliRanskan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205513030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
VOLLRATH 47090 Ranskalainen ruoska L 10 tuuman Aqua | AD8HQW 4KJJ1 470904.625 "10 "€39.45
VOLLRATH 47091 Ranskalainen ruoska L 12 tuuman Aqua | AD8HQX 4KJJ2 470914.625 "12 "€43.63
VOLLRATH 47092 Ranskalainen ruoska L 14 tuuman Aqua | AD8HQY 4KJJ3 470924.625 "14 "€45.92
VOLLRATH 47093 Ranskalainen ruoska L 16 tuuman Aqua | AD8HQZ 4KJJ4 470935.437 "16 "€43.75
VOLLRATH 47095 Ranskalainen ruoska L 20 tuuman Aqua | AD8HRB 4KJJ6 470955.437 "20 "€53.26
VOLLRATH 47096 ranskalainen piiska L 22 tuumaa vesi | AD8HRC 4KJJ7 470966 5 / 16 "22 "€68.47
VOLLRATH 47097 Ranskalainen ruoska L 24 tuuman Aqua | AD8HRD 4KJJ8 4709712 "24 "€67.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47094 French Whip L 18 tuuman Aqua
€55.61 / yksikkö