Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEBCO 905055 Single Check Kit 1-1 / 2 - 2 In | AA7EFQ 15W046

FEBCO 905055 Single Check Kit 1-1/2 - 2 In

Varastossa
Tuote: AA7EFQ Malli: 905055Ristiviite: 15W046

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden sekin pakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEBCO 905044 Single Check Kit 3/4 - 1 In | AA7EFK 15W041 905044€138.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO 905055 Single Check Kit 1-1/2 - 2 In
€207.95 / yksikkö