FAZTEK 15SM1515L96 Kehystyspuristus 15 -sarja 96 tuuman pituus | AB2WTY 1PEF3

FAZTEK 15SM1515L96 Kehysekstruusio 15-sarja, 96 tuuman pituus

Tuote: AB2WTY Malli: 15SM1515L96Ristiviite: 1PEF3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€86.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.421 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.5 "
Pituus96 "
Materiaali6063 T6 alumiini
Slot Width0.32 "
TyyppiSileä T-uritettu
Paino / Ft.1.117 paunaa
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)245.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FAZTEK 15SM1515L48 kehystyspuristus 15 -sarja 48 tuuman pituus | AB2WTX 1PEF2 15SM1515L4848 "€53.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15SM1515L96 Kehysekstruusio 15-sarja, 96 tuuman pituus
€86.85 / yksikkö