Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15MFAC3720 ankkurikiinnike 40-sarjalle 4 kpl pakkaus | AB4EZP 1XKD1

FAZTEK 15MFAC3720 ankkurikiinnike 40-sarjan 4 pakkaukseen

Varastossa
Tuote: AB4EZP Malli: 15MFAC3720Ristiviite: 1XKD1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikiinnike
Suorittaa loppuunSinkkikromaatti
MateriaaliSinkkivalu
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
FAZTEK 15FAC3891 Ankkurikiinnityssarja 15 Leveys 1-1/2 In | AF2KLQ 6UNU8 15FAC3891HarmaaAlumiini1.5 "€14.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15MFAC3720 ankkurikiinnike 40-sarjan 4 pakkaukseen
€25.18 / yksikkö