Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15FAC3891 Ankkurikiinnityssarja 15 Leveys 1-1/2 In | AF2KLQ 6UNU8

FAZTEK 15FAC3891 ankkurikiinnikesarja 15, leveys 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KLQ Malli: 15FAC3891Ristiviite: 6UNU8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikiinnike
Suorittaa loppuunHarmaa
MateriaaliAlumiini
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
FAZTEK 15MFAC3720 ankkurikiinnike 40-sarjalle 4 kpl pakkaus | AB4EZP 1XKD1 15MFAC3720SinkkikromaattiSinkkivalu13 / 16 "€25.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15FAC3891 ankkurikiinnikesarja 15, leveys 1-1/2 tuumaa
€14.79 / yksikkö