Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15CB4804 -kannatin sisäkulmassa AE4BLV: lle jne. | AE4BPQ 5JB60

FAZTEK 15CB4804 Kiinnike sisäkulma AE4BLV:lle jne.

Varastossa
Tuote: AE4BPQ Malli: 15CB4804Ristiviite: 5JB60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike sisällä
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Materiaali6063-T6 Alumiini
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 10CB4103 -kannatin sisäkulmassa AE4BLL: lle jne. | AE4BPN 5JB58 10CB41037 / 8 "€6.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15CB4804 Kiinnike sisäkulma AE4BLV:lle jne.
€6.54 / yksikkö