Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10JP4205 Liitäntälevy | AE4BPT 5JB62

FAZTEK 10JP4205 Liitoslevy

Varastossa
Tuote: AE4BPT Malli: 10JP4205Ristiviite: 5JB62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiity Plateen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Materiaali6063-T6 Alumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 15JP4507 Liitäntälevy | AE4BPV 5JB64 15 JP45074.5 "€18.49
FAZTEK 10JP4204 Liitäntälevy | AE4BPX 5JB66 10 JP42043"€26.13
FAZTEK 15JP4506 Liitoslevy | AE4BPZ 5JB68 15 JP45064.5 "€19.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10JP4205 Liitoslevy
€23.90 / yksikkö