HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RVT1 kuusiomutteri, luokka 2H 5/8-11, 420PK | AD9HED

APPROVED VENDOR 4RVT1 kuusiomutteri, luokka 2H 5/8-11, 420PK

Varastossa
Tuote: AD9HED Malli: 4RVT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus39 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusC24 - C35
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.402
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVT1 kuusiomutteri, luokka 2H 5/8-11, 420PK
€480.31 /pakkaus