Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10FAC3800 T -mutteri, jossa korkkiruuvi, tyyppi 10 kpl 15 | AB2WTZ 1PEF4

FAZTEK 10FAC3800 T Mutteri Kansiruuvilla Tyyppi 10 Pk 15

Varastossa
Tuote: AB2WTZ Malli: 10FAC3800Ristiviite: 1PEF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-mutteri korkkiruuvilla
Suorittaa loppuunMusta sinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 15FAC3800 T -mutteri, jossa korkkiruuvi, tyyppi 15 kpl 15 | AB2WUA 1PEF5 15FAC3800€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10FAC3800 T Mutteri Kansiruuvilla Tyyppi 10 Pk 15
€23.36 / yksikkö