Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10FAC3755 Päätykiinnike AE4BLK: lle jne. | AE4BNU 5JB40

FAZTEK 10FAC3755 Päätykiinnitys AE4BLK:lle jne.

Varastossa
Tuote: AE4BNU Malli: 10FAC3755Ristiviite: 5JB40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykiinnike
Suorittaa loppuunMusta sinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 15FAC3865 Päätykiinnitysyksikkö AE4BLV: lle jne. | AE4BNW 5JB42 15FAC3865€2.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10FAC3755 Päätykiinnitys AE4BLK:lle jne.
€2.22 / yksikkö