Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 10AC7810 Paneelin kiinnike 1 sisään | AE4BQB 5JB70

FAZTEK 10AC7810 paneelin pidike 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BQB Malli: 10AC7810Ristiviite: 5JB70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin pidike, 1 "W
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Materiaali6063-T6 Alumiini
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
FAZTEK 15AC7110 Paneelin kiinnike 1 1/2 tuumaa | AE4BQD 5JB72 15AC7110Paneelin pidike, 1 1/2 "W1.5 "€7.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10AC7810 paneelin pidike 1 tuumaa
€5.79 / yksikkö