Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP PHZ8.4 -100PC Powerhead Cab Screw, #8 Thread Size, 4 Inch Length, 100Pk | AD2WQF 3VKU2

FAST CAP PHZ8.4 -100PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #8 kierrekoko, 4 tuumaa pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD2WQF Malli: PHZ8.4 -100PCRistiviite: 3VKU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.4 -100PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #8 kierrekoko, 4 tuumaa pituus, 100 pk
€60.27 /pakkaus