FAST CAP PHZ8.4 -1000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 4 tuumaa pituus, 1000pk | AD2WQG 3VKU6

FAST CAP PHZ8.4 -1000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 4 tuumaa pituus, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AD2WQG Malli: PHZ8.4 -1000PCRistiviite: 3VKU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.59
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.4 -1000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 4 tuumaa pituus, 1000 pk
€304.88 /pakkaus