FAST CAP PHZ8.1.125 -2000PC Powerhead Cab Screw, #10 Thread Size, 1-1/8 Inch Length, 2000Pk | AD2TAW 3TVC7

FAST CAP PHZ8.1.125 -2000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/8 tuuman pituus, 2000Pk

Varastossa
Tuote: AD2TAW Malli: PHZ8.1.125 -2000PCRistiviite: 3TVC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus1.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.1.125 -2000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/8 tuuman pituus, 2000Pk
€345.31 /pakkaus