Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP HOD-SINGLE Imukuppinostin 4-9/16 tuumaa Halkaisija D-kahva | AC9VMR 3KNF1

FAST CAP HOD-SINGLE imukuppinostin 4-9/16 tuumaa halkaisijaltaan D-kahva

Varastossa
Tuote: AC9VMR Malli: HOD-SINGLERistiviite: 3KNF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen imukupin nostin
Kahva materiaaliABS Plastic
Kahvan tyyppiD-kahva
Max. Ladata100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupin koko (halkaisija 4-9 / 16 ")
    • Kupin tyyppi (litteä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP HOD-SINGLE imukuppinostin 4-9/16 tuumaa halkaisijaltaan D-kahva
€17.43 / yksikkö