Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP DUALLY 2.5 100PC AL Dual Sided Grommet Almond 2.5in 100pk | AC6WCA 36M955

FAST CAP DUALLY 2.5 100PC AL Kaksipuolinen läpivienti manteli 2.5in 100pk

Varastossa
Tuote: AC6WCA Malli: DUALLY 2.5 100PC ALRistiviite: 36M955

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen läpivienti
Suorittaa loppuunManteli
Korkeus2.5
TyyppiMuovi
Leveys3 "huulen OD; 2.5" varren OD; 2.25 "Avaustunnus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.63
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii huippuleveydelle (tuumaa) (2.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
FAST CAP DUALY 2.5 SINGLE BL Kaksipuolinen läpivienti musta 2.5in | AC6WBP 36M945 KAKSI 2.5 YKSI BLMusta€4.75
FAST CAP DUALY 2.5 SINGLE WH Kaksipuolinen läpivienti valkoinen 2.5in | AC6WBQ 36M946 KAKSI 2.5 YKSI WHValkoinen€4.75
FAST CAP DUALY 2.5 SINGLE AL Kaksipuolinen Grommet manteli 2.5in | AC6WBR 36M947 KAKSI 2.5 YKSI ALManteli€4.75
FAST CAP DUALY 2.5 25PC BL Kaksipuolinen Läpivientikumi Musta 2.5in 25pk | AC6WBU 36M949 DUALY 2.5 25PC BLMusta€100.12
NOPEA KORI DUALY 2.5 25PC WH Kaksipuolinen Läpivientiholkki Valkoinen 2.5in 25pk | AC6WBV 36M950 DUALY 2.5 25PC WHValkoinen€100.12
FAST CAP DUALY 2.5 25PC AL Kaksipuolinen Läpiviennin manteli 2.5in 25pk | AC6WBW 36M951 DUALY 2.5 25PC ALManteli€100.12
FAST CAP DUALY 2.5 25PC HM Kaksipuolinen vaahtera vaahtera 2.5in 25pk | AC6WBX 36M952 KAKSI 2.5 25PC HMHardrock vaahtera€100.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP DUALLY 2.5 100PC AL Kaksipuolinen läpivienti manteli 2.5in 100pk
€313.75 / yksikkö