Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO UB568 Yksikkölaakerimoottori 4/250 hv 0.40 CW 230V | AH7KKW 36VE45

FASCO UB568 yksikkölaakerimoottori 4/250 hv 0.40 CW 230 V

Varastossa
Tuote: AH7KKW Malli: UB568Ristiviite: 36VE45
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
€80.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3-11 / 32 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit1/50
HP1/50
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka- / kaksoisjalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho16
Kokonaispituus3.625 "
Vaihe1
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus3 13 / 32 "
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystapin pituus: 3/8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritHPAkselin pituusJännitePituus vähemmän akseliaMoottorin alisovellusMoottorin lämpösuojausHinta
FASCO UB584 Yksikkölaakeri Moottori 1/500 HV 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€52.09
FASCO UB591 -laakerin moottori 1/250 hv 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€57.89
FASCO UB589 Yksikkölaakerimoottori 1/250 HV 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€64.94
FASCO UB590 -laakerin moottori 1/250 hv 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€60.22
FASCO UB588 -laakerin moottori 1/250 hv 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€55.62
FASCO UB592 Yksikkölaakerimoottori 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€55.30
FASCO UB595 -laakerin moottori 3/500 hv 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Jääkaappi / pakastinImpedanssi€69.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO UB568 yksikkölaakerimoottori 4/250 hv 0.40 CW 230 V
€80.55 / yksikkö