FASCO D783 Moottori, 1.4 hv, 208/230 V, 1625 RPM | CJ2WCT 161M33

FASCO D783-moottori, 1.4 hv, 208/230 V, 1625 rpm

Varastossa
Tuote: CJ2WCT Malli: D783Ristiviite: 161M33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FASCO 50752-D500 Puhallinmoottori, 115V, 135 cfm | CH9RMY 161L23 50752-D500€268.76
FASCO B45227 Puhallinmoottori, 115V, 1650 rpm | CH9RMZ 161L73 B45227€250.52
FASCO A166 -puhallinmoottori, 115 V, 3200 rpm | CH9RNA 161L35 A166€241.61
FASCO A227 vetoinduktorimoottori | CJ2AQK 161L55 A227€1,595.33
FASCO D673 Induktorimoottori, 1.5 hv, 115 V, 3000 rpm | CJ2PNV 161M29 D673€401.73
FASCO D0960 Induktori, 1.25 hv, 115 V, 3336 rpm | CJ2PNW 161L78 D0960€722.90
FASCO D959 Induktori, 1.3 hv, 115 V, 3300 rpm | CJ2PNX 161M37 D959€696.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D783-moottori, 1.4 hv, 208/230 V, 1625 rpm
€333.03 / yksikkö