Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZHBDW18-126 vannesahanterä hiiliterästä | AE2LKM 4YB28

M. K. MORSE ZHBDW18-12'6' vannesahanterä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE2LKM Malli: ZHBDW18-12'6'Ristiviite: 4YB28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaKova selkä
Pituus12 '6 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiaaltoileva
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "Raker3 / 4 "€35.92
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "Raker1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "Raker1 / 2 "€31.83
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 4 "€132.46
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 8 "€137.98
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 2 "€140.88
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 4 "€207.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZHBDW18-12'6' vannesahanterä hiiliteräs
€35.92 / yksikkö