Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO 702111874 vetojännitin 9-7 / 64 tuuman korkeus x 6-25 / 32 tuuman leveys | AG3NBY 33NT42

FASCO 702111874 vetokela 9-7/64 tuumaa korkeus x 6-25/32 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3NBY Malli: 702111874Ristiviite: 33NT42
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
€475.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Syvyys10-29 / 32 "
Sopii tuotemerkkiinYork
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000
Korkeus9 7 / 64 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.2.0/1.7 tuumaa
MateriaaliMuovi
Jännite115
Leveys568973 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

Fasco 702111874 vetoinduktori on ihanteellinen varmistamaan oikean palamisen ja tuuletuksen helpottamalla palamisen sivutuotteiden poistamista lämmönvaihtimesta. Sitä käytetään lämmitysjärjestelmissä, erityisesti uuneissa ja kattiloissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on eteenpäin kaareva pyörä sen tehokkuuden vuoksi ilman ja palamisen sivutuotteiden siirtämisessä, mikä parantaa vetovoiman tehoa.
  • Tässä vedonvaimentimessa on polypropeenipyörä, joka varmistaa kestävyyden ja kestävyyden palamisprosesseihin liittyvissä olosuhteissa.
  • Se on varustettu johdinjohtimilla sähköliitäntää varten, mikä tarjoaa turvallisen ja luotettavan yhteyden vedonvaimennin ja järjestelmän sähkökomponenttien välille.
  • Tässä moottorissa on varjostettu naparakenne sen yksinkertaisuuden ja luotettavuuden vuoksi, mikä edistää vetoinduktorien tehokkuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Fasco 702111874 vetoinduktorien sallittu tulolämpötila?

V. Sen tuloilman enimmäislämpötila on 40 astetta C kestämään palamisprosessin aikana syntyvän lämmön.

K. Mitä sähköisiä näkökohtia tulee noudattaa tämän vedonvaimennuslaitteen asennuksen aikana?

A. Varmista oikeat sähköliitännät noudattamalla mukana toimitettuja johtoja. Tarkista järjestelmän jännitevaatimukset ja sovita ne vetokelloille.

K. Mikä on Fasco 702111874 vetoinduktorien suurin tuulettimen nopeus?

V. Sen tuulettimen maksiminopeus on 3400 RPM ja moottorin nopeus jopa 3200 RPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliJänniteLeveysHinta
FASCO 702111620 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 6-11 / 64 tuuman leveys | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Muovi115568970 "€634.86
FASCO 70625664 vetojännitin 11-33 / 64 tuuman korkeus x 11-37 / 64 tuuman leveys | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Muovi115568971 "€804.64
FASCO 70625666 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 5-41 / 64 tuuman leveys | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Muovi115568972 "€675.69
FASCO 702110893 vetojännitin 9-1 / 2 tuuman korkeus x 6 tuuman muovi | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Muovi115568614 "€459.64
FASCO 70581058 vetojännitin 6-31 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman teräsleveys | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Teräs115568729 "€327.18
FASCO 70581406 vetojännitin 8-45 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman leveys | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Muovi / teräs120568729 "€473.41
FASCO 70624239 vetojännitin 8-13 / 62 tuuman korkeus x 6-13 / 16 tuuman leveys | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Muovi115568974 "€733.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO 702111874 vetokela 9-7/64 tuumaa korkeus x 6-25/32 tuumaa leveys
€475.77 / yksikkö