Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO 70581058 vetojännitin 6-31 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman teräsleveys | AG3NBW 33NT40

FASCO 70581058 Vedon induktori 6-31/64 tuumaa korkeus x 6-1/2 tuumaa leveys teräs

Varastossa
Tuote: AG3NBW Malli: 70581058Ristiviite: 33NT40
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
€327.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Syvyys8-1 / 2 "
Sopii tuotemerkkiinICP
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero7002-2792, 1010975P, 7002-2633
Korkeus6 31 / 64 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.2.70/3.00 tuumaa
MateriaaliTeräs
Jännite115
Leveys568729 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.907
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes ICP 7002-2792, 1010975P, 7002-2633

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliJänniteLeveysHinta
FASCO 702111620 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 6-11 / 64 tuuman leveys | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Muovi115568970 "€634.86
FASCO 70625664 vetojännitin 11-33 / 64 tuuman korkeus x 11-37 / 64 tuuman leveys | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Muovi115568971 "€804.64
FASCO 70625666 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 5-41 / 64 tuuman leveys | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Muovi115568972 "€675.69
FASCO 702110893 vetojännitin 9-1 / 2 tuuman korkeus x 6 tuuman muovi | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Muovi115568614 "€459.64
FASCO 70581406 vetojännitin 8-45 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman leveys | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Muovi / teräs120568729 "€473.41
FASCO 702111874 vetojännitin 9-7 / 64 tuuman korkeus x 6-25 / 32 tuuman leveys | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Muovi115568973 "€475.77
FASCO 70624239 vetojännitin 8-13 / 62 tuuman korkeus x 6-13 / 16 tuuman leveys | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Muovi115568974 "€733.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO 70581058 Vedon induktori 6-31/64 tuumaa korkeus x 6-1/2 tuumaa leveys teräs
€327.18 / yksikkö