Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH RVF 6 Ulkoasennustuuletin, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | AA7FHN 15W795

FANTECH 40042 Ulkoasennustuuletin, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA7FHN Malli: RVF 6Ristiviite: RVF 6
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
€334.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän tuuletin
Ampeeria0.840
CFM @ 0.100 tuumaa. SP220
CFM @ 0.200 tuumaa. SP204
CFM @ 0.400 tuumaa. SP177
CFM @ 0.600 tuumaa. SP150
CFM @ 0.800 tuumaa. SP123
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Asunnon syvyys6"
Asumisen viimeistelyJauhemaali
Asunnon korkeus13 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys10.25 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
AsennuspaikkaUlkoseinä
Vaihe1
TyyppiUlkopuolinen kiinnike
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)20.3
Laivan pituus (cm)35.6
Laivan leveys (cm)27.9
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Asunnon korkeusKotelon leveysAsennuspaikkaHinta
FANTECH RVF 8XL Ulkoasennustuuletin, 8 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "Ulkoseinä€573.39
FANTECH RVF4XL Ulkoasennustuuletin, 4 tuuman kanava, 189 cfm, 120 V, 1 vaihe | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "Seinä€326.04
FANTECH RVF6XL Ulkoasennustuuletin, 6 tuuman kanava, 381 cfm, 120 V, 1 vaihe | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "Seinä€419.08
FANTECH 40040 Ulkoasennustuuletin, 4 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3ZNH 40040-------€320.73
FANTECH 44860 Ulkoasennustuuletin, EC-moottori, 4 tuuman kanava, 120 V, 1-vaihe | CL3ZNJ 44860-------€518.89
FANTECH 44861 Ulkoasennustuuletin, EC-moottori, 6 tuuman kanava, 120 V, 1-vaihe | CL3ZNK 44861-------€599.07
FANTECH 44862 Ulkoasennustuuletin, EC-moottori, 8 tuuman kanava, 120V, 1-vaihe | CL3ZNL 44862-------€713.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40042 Ulkoasennustuuletin, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe
€334.45 / yksikkö