FANTECH RVF 8XL Ulkoasennustuuletin, 8 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | AA7FHP 15W796

FANTECH 40044 Ulkoasennustuuletin, 8 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA7FHP Malli: RVF 8XLRistiviite: RVF 8 XL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän tuuletin
Ampeeria1.42
CFM @ 0.100 tuumaa. SP410
CFM @ 0.200 tuumaa. SP392
CFM @ 0.400 tuumaa. SP348
CFM @ 0.600 tuumaa. SP312
CFM @ 0.800 tuumaa. SP282
Sopii kanavan halkaisijaan.8"
Asunnon syvyys6"
Asumisen viimeistelyJauhemaali
Asunnon korkeus17 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.25 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
AsennuspaikkaUlkoseinä
Vaihe1
TyyppiUlkopuolinen kiinnike
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3396
Laivan korkeus (cm)20.3
Laivan pituus (cm)45.7
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Asunnon korkeusKotelon leveysAsennuspaikkaHinta
FANTECH RVF 6 Ulkoasennustuuletin, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "Ulkoseinä€337.82
FANTECH RVF4XL Ulkoasennustuuletin, 4 tuuman kanava, 189 cfm, 120 V, 1 vaihe | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "Seinä€329.33
FANTECH RVF6XL Ulkoasennustuuletin, 6 tuuman kanava, 381 cfm, 120 V, 1 vaihe | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "Seinä€423.32
FANTECH 40040 Ulkoasennustuuletin, 4 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3ZNH 40040-------€320.73
FANTECH 44860 Ulkoasennustuuletin, EC-moottori, 4 tuuman kanava, 120 V, 1-vaihe | CL3ZNJ 44860-------€518.89
FANTECH 44861 Ulkoasennustuuletin, EC-moottori, 6 tuuman kanava, 120 V, 1-vaihe | CL3ZNK 44861-------€599.07
FANTECH 44862 Ulkoasennustuuletin, EC-moottori, 8 tuuman kanava, 120V, 1-vaihe | CL3ZNL 44862-------€713.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40044 Ulkoasennustuuletin, 8 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe
€579.18 / yksikkö