FANTECH RE 6 Pakotuuletin, kattokiinnitys, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | AA7FGA 15W748

FANTECH 40045 Pakotuuletin, kattokiinnitys, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA7FGA Malli: RE 6Ristiviite: RE 6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan pituus15.5 "
Pohjan leveys15.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP227
CFM @ 0.125 tuumaa. SP213
CFM @ 0.250 tuumaa. SP199
CFM @ 0.375 tuumaa. SP184
CFM @ 0.500 tuumaa. SP169
CFM @ 0.750 tuumaa. SP134
CFM @ 1.000 tuumaa. SP106
CFM @ 1.250 tuumaa. SP80
CFM @ 1.500 tuumaa. SP51
Drive TypeSuora
KoteloSinkitty jauhemaali
Hz60
Maks. Tulolämpötila140 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet.8
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto tai ulkoseinä
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
RPM2700
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija7.5 "
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän tyyppiTaaksepäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.733
Laivan korkeus (cm)35.6
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 40047 Pakotuuletin, Kattoasennus, 8 tuuman kanava, 120V, 1-vaihe | CL3ZLX 40047€532.64
FANTECH 40215 Pakotuuletin, kattokiinnitys, 10 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3ZLY 40215€876.27
FANTECH 40228 Pakotuuletin, Kattoasennus, 5 tuuman kanava, 120V, 1-vaihe | CL3ZLZ 40228€389.45
FANTECH 40230 Pakotuuletin, kattokiinnitys, 10 tuuman kanava, 120 V, 1009 cfm, 1-vaihe | CL3ZMA 40230€1,139.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40045 Pakotuuletin, kattokiinnitys, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe
€540.09 / yksikkö