Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH PBV4 tuulettimen säleikkö ilman valoa, 4 tuuman kanava, 7 tuumaa, 11 W | AA7FGZ 15W782

FANTECH 412260 Tuulettimen säleikkö ilman valoa, 4 tuuman kanava, 7 tuumaa, 11 W

Varastossa
Tuote: AA7FGZ Malli: PBV4Ristiviite: PBV 4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatto ritilä
VäriValkoinen
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
MateriaaliSinkitty teräs / muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)20.3
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikkö Dia. (7 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 412261 Tuulettimen säleikkö ilman valoa, 6 tuuman kanava, 7 tuumaa, 11 W | CL3ZKY 412261€120.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 412260 Tuulettimen säleikkö ilman valoa, 4 tuuman kanava, 7 tuumaa, 11 W
€102.47 / yksikkö