BLUFF EPAP24 lähestymislevy 24 tuuman pituus | AG2VZZ 32KL45

BLUFF EPAP24-lähestymislevy, pituus 24 tuumaa

Tuote: AG2VZZ Malli: EPAP24Ristiviite: 32KL45
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,983.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähestymislevy
Koko3/8 "x 120" x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BLUFF EPAP12 lähestymislevy 12 tuuman pituus | AG2VZY 32KL44 EPAP123/8 "x 120" x 12 "€1,211.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF EPAP24-lähestymislevy, pituus 24 tuumaa
€1,983.94 / yksikkö