FANTECH HS 6W Säleikkö ulkoseinään, 6 tuuman kanava, muovia | AA7FLJ 15W872

FANTECH 45153 Säleikkö ulkoseinätelineeseen, 6 tuuman kanava, muovia

Varastossa
Tuote: AA7FLJ Malli: HS 6WRistiviite: HS 6W

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäleventtiili
Korkin korkeus (tuumaa)1-1/4
Korkin leveys (tuumaa)8
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)6
Laipan koko1 sisään.
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0566
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)35.6
Laivan leveys (cm)27.9
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeat mitat (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 45151 Säleikkö ulkoseinään, 4 tuuman kanava, muovia | CL3ZGN 45151€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 45153 Säleikkö ulkoseinätelineeseen, 6 tuuman kanava, muovia
€34.36 / yksikkö