Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP C-125ST ZD Retain Ring, 1-1/4 Inch External Dia., 25Pk | AE3EPU 5CU53

ROTOR CLIP C-125ST ZD -kiinnitysrengas, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPU Malli: C-125ST ZDRistiviite: 5CU53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.440 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.415 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.062 "
Sopii Groove Dia.1.126 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1.25 "
Ilmainen henkilötodistus1.110 "
Ilmainen OD1.415 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-125ST ZD -kiinnitysrengas, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk
€16.42 /pakkaus