FANTECH 47508 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVB

FANTECH 47508 Suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 120/230 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CL3YVB Malli: 47508Ristiviite: 5FSU10CB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,922.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.9657
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)96.5
Laivan leveys (cm)96.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47354 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/2 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YUX 47354€2,025.16
FANTECH 47355 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YUY 47355€2,092.75
FANTECH 47359 Suodatettu syöttötuuletin, 15 tuuman hihnaveto, 1-1/2 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YUZ 47359€2,914.04
FANTECH 47361 suodatettu syöttötuuletin, 18 tuuman hihnaveto, 1-1/2 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVA 47361€3,881.95
FANTECH 47640 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVC 47640€1,728.49
FANTECH 47776 Suodatettu syöttötuuletin, 15 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVD 47776€2,635.69
FANTECH 48670 suodatettu syöttötuuletin, 12 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVE 48670€2,529.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47508 Suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 120/230 V, 1 vaihe
€1,922.07 / yksikkö